Referenties
Festo:SDE3-V1S-B-WQ4-2P-M8
Rubix:A0186240
Fabrikant:539679(SDE3-V1S-B-WQ4-2P-M8)

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1S-B-WQ4-2P-M8 539679
De ruimtebesparende druk- en vacuümsensor SDE3 is ontworpen voor het meten van relatieve en differentiële druk en is optioneel verkrijgbaar met twee onafhankelijke drukinputs en een tweekleurig LCD-display in één unit
Sterke punten
•5 drukmetingbereiken
Meting van relatieve of differentiële druk of 2 onafhankelijke toevoerpoorten
Schakeluitgang 2x PNP of 2x NPN
Numerieke en grafische drukaanduiding
Montage: via H-rail, via wand-/oppervlaktebeugel, frontpaneelmontage, met doorvoergaten
Certificering: C-Tick, ATEX, c UL us Listed (OL)
Meting van relatieve of differentiële druk of 2 onafhankelijke toevoerpoorten
Schakeluitgang 2x PNP of 2x NPN
Numerieke en grafische drukaanduiding
Montage: via H-rail, via wand-/oppervlaktebeugel, frontpaneelmontage, met doorvoergaten
Certificering: C-Tick, ATEX, c UL us Listed (OL)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,57 excl. BTW
/ stuk
€ 195,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen