Referenties
Elesa+Ganter:GN 614-10-NI
Rubix:0999103059
Fabrikant:GN 614-10-NI
EAN:4045525312296





Productdetails : ELESA+GANTER DRUKSTUK VEREND GN 614-10-NI
GN 614 veerplunjers worden gebruikt als arrêtering en voor push-in en push-out toepassingen en uitwerpers. Een tolerantie van H7 voor het d1-positiegat wordt aanbevolen. Door verschillende productiemethoden zijn de afmetingen l2 en l3 verschillend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,26 excl. BTW
/ stuk
€ 3,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
