Referenties
Metabo:628373000
Rubix:A0216406
Fabrikant:628373000
EAN:4007430228499



Technische samenvatting
| Diameter handvat | 8 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | druppelvorm (tre) |
| Totale lengte | 60 mm |
Productdetails : METABO HOLPROFIELFREES HM 8X15X60 MM 628373000
Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Voor algemene toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 8 mm |
| Vorm van de kop | druppelvorm (tre) |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 15 mm |
| Snijwijze | kruisvertanding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ stuk
€ 24,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen