PFERD TOOLS FREES WRC 0313/3 T5

Stiftfrees HM WRC

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:WRC 0313/3 Z4
Rubix:A0854491
Fabrikant:21205143
EAN:4007220393161
PFERD TOOLS FREES WRC 0313/3 T5

Technische samenvatting

Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopcilindrisch met afgerond uiteinde wrc
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD TOOLS FREES WRC 0313/3 T5


Ronde walsvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Combinatie van cilindrische en kogelvormige geometriën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopcilindrisch met afgerond uiteinde wrc
Totale lengte0 mm
Diameter kop3 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Aangepaste tariefcode82077010
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen