PFERD TOOLS FREES SKM 0311/3 T4

Stiftfrees HM SKM

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:SKM 0311/3 Z4
Rubix:A0934843
Fabrikant:21214143
EAN:4007220451816
PFERD TOOLS FREES SKM 0311/3 T4

Technische samenvatting

Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopconisch, spits uiteinde skm
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD TOOLS FREES SKM 0311/3 T4


Spitse kegelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 en vertanding volgens DIN 8033, spitse top afgevlakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopconisch, spits uiteinde skm
Totale lengte0 mm
Diameter kop3 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Aangepaste tariefcode82077010
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen