Kegellager Timken 67885-90241, Buitendiameter: 266.7 mm | Binnendiameter: 190.5 mm | Breedte: 103.188 mm
Dubbel-rij kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67885-90241
Rubix:03383153
Fabrikant:100032920
EAN:0053893374406


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 266,7 mm |
| Breedte | 103,188 mm |
Productdetails : TIMKEN 67885-90241 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of twee rijen Timken® kegellagers zijn voorzien van dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn beschikbaar in een verscheidenheid van configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103,188x266,7x266,7 mm |
| Logistiek gewicht | 16731 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 127x295,402x295,402 mm |
| Gewicht verpakking | 16730,8 g |
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 266,7 mm |
| Breedte | 103,188 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.175,12 excl. BTW
/ stuk
€ 6.261,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen