Kegellager Timken 74525-90212, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 106.363 mm

Dubbel-rij kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74525-90212
Rubix:03383974
EAN:0053893392790
TIMKEN 74525-90212 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74525-90212 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of twee rijen Timken® kegellagers zijn voorzien van dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn beschikbaar in een verscheidenheid van configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,363x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht12950 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht13,793 kg
Serie74000
Totale breedte lager106,363 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr665000 N
3.311,88 excl. BTW
/ stuk
4.007,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.