Kegellager Timken JM738249-90K01, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 101.262 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM738249-90K01
Rubix:03327605
EAN:0053893086835
TIMKEN JM 738249-90K01 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte101,262 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 738249-90K01 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assy JM738249-90K01 (2TS-IM) is een matched kegellager-set voor indirecte montage met hoge radiale belastingscapaciteit.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,262x260x260 mm
Logistiek gewicht14361 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte101,262 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,43 kg
Serie2ts-im
Kokerstaal
Totale breedte lager101,262 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r807000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr708000 N
3.824,75 excl. BTW
/ stuk
4.627,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen