Kegellager Timken 25592, Buitendiameter: 82.931 mm | Binnendiameter: 46.038 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:25592
Rubix:03383436
Fabrikant:100049294
EAN:0053893216614







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 46,038 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 25592 CONE
Timken TS 25592 kegelrol-lager cone. Boorgat 46,038 mm, radiale belasting tot 90.500 N (C1) en statische radiale belasting 111.000 N (C0).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 309,8 g |
| Binnendiameter | 46,038 mm |
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,235 kg |
| Serie | ts (serie 25500) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,812 mm |
| Norm | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 90500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,61 excl. BTW
/ stuk
€ 91,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen