SMC SMOORVENTIEL ASD530F-03-10S

Dubbele doorstroomregelaar serie asd

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ASD530F-03-10S
Rubix:05288466
Fabrikant:ASD530F-03-10S
SMC SMOORVENTIEL ASD530F-03-10S

Technische samenvatting

Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typeasd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASD530F-03-10S


De ASD-serie combineert een dubbele inlaat- en uitlaatdebietbegrenzer in één behuizing. De serie is standaard verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten en push-in fittingen. Weerbestendige en met een platte schroevendraaier verstelbare versies zijn ook verkrijgbaar voor bescherming tegen onbedoelde bediening.
Dubbele doorstroomregelaar serie asd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x52x44 mm
Logistiek gewicht90 g
Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typeasd
Land van oorsprongJP
€ 26,26 excl. BTW
/ stuk
€ 31,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen