SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1311FG-M5-04

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS1311FG-M5-04
Rubix:05276692
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1311FG-M5-04
Technische samenvatting
Type koppelingsteekverbinding (one-touch) – poortmaat m5×0,8
Typesmc snelheidsregelventiel as1311fg-m5-04
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1311FG-M5-04


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Stainless Steel 303
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 1 (M5 Basis)
Style: 3 (Universal)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size and Tube Size: M5-04 (Port Size M5 - Tube Size ø4)
Option: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsteekverbinding (one-touch) – poortmaat m5×0,8
Typesmc snelheidsregelventiel as1311fg-m5-04
Materiaalroestvrij staal 303
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,91 excl. BTW
/ stuk
18,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen