BOSCH BOOR HSS TWEEZ. GESLEP. 4,2X14X55 (PK=10ST) 2608597590
Dubbele eindboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608597590
Rubix:A0151344

Documenten
Productdetails : BOSCH BOOR HSS TWEEZ. GESLEP. 4,2X14X55 (PK=10ST) 2608597590
Dubbele eindboor 4,2 x 14 x 55 mm; 10 stuks
Sterke punten
•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
High-speed steel ground for long-lasting performance
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Toepassingen
Construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95x53x7 mm |
| Gewicht verpakking | 70 g |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Type schacht | toelopend |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
| Aangepaste tariefcode | 82075030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,05 excl. BTW
/ pak
€ 31,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
