CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.12,6 - 860890
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860890
Rubix:20853052
EAN:3660338157073

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.12,6 - 860890
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,6 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 12,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 89,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen