BOSCH BOOR HSS TWEEZ. GESLEP. 4,9X17X62 (PK=10ST) 2608597593
Dubbele eindboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608597593
Rubix:A0151343
EAN:3165140148139

Documenten
Productdetails : BOSCH BOOR HSS TWEEZ. GESLEP. 4,9X17X62 (PK=10ST) 2608597593
Dubbele eindboor 4,9 x 17 x 62 mm; 10 stuks
Sterke punten
•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
High-speed steel ground for long-lasting performance
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Toepassingen
Construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 94x52x6 mm |
| Gewicht verpakking | 95 g |
| Boordiameter | 4,9 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 17 mm |
| Type schacht | toelopend |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,08 excl. BTW
/ pak
€ 36,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
