SPARTEX G-LEVER FOLLOWINGKIT HEAVY SIMPLE 4 2500X500 892524
Dubbele horizontale stellingen voor middelzware toepassingen G-LEVER 4 niveaus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:867906
Spartex:892524
Rubix:A0283627
EAN:3660338450822

Documenten
Productdetails : SPARTEX G-LEVER FOLLOWINGKIT HEAVY SIMPLE 4 2500X500 892524
Rekken voor de opslag van lange ladingen op 4 niveaus
Leverbaar in enkel- of dubbelzijdige uitvoering.
Versteviging: frame met bouten tussen 2 kolommen
Elementensamenstelling in dubbelzijdig
- Startpakket licht dubbelzijdig 4 niveaus, 2 kolommen RAL7024 met basis, 16 armen RAL7024, 1 versteviging, 8 vloerbevestigingsplaten, 16 kunststof pluggen
- Dubbelzijdig licht volgend pakket, 4 niveaus, 1 kolom RAL7024 met basis, 8 armen RAL7024, 1 versteviging, 4 vloerbevestigingsplaten, 8 kunststof pluggen
Hoogte basisprofiel 150 mm
Installatievoorwaarden :
- Controleer of de vloer voldoende draagkracht heeft, correct en vlak is
- Aan dezelfde kant moet de lengte van de voetplaat altijd groter zijn dan of gelijk aan de lengte van de armen.
- Minimale hoogte 1e niveau: 470 mm
- Plaats de zwaarste lasten onderaan het rek.
Leverbaar in enkel- of dubbelzijdige uitvoering.
Versteviging: frame met bouten tussen 2 kolommen
Elementensamenstelling in dubbelzijdig
- Startpakket licht dubbelzijdig 4 niveaus, 2 kolommen RAL7024 met basis, 16 armen RAL7024, 1 versteviging, 8 vloerbevestigingsplaten, 16 kunststof pluggen
- Dubbelzijdig licht volgend pakket, 4 niveaus, 1 kolom RAL7024 met basis, 8 armen RAL7024, 1 versteviging, 4 vloerbevestigingsplaten, 8 kunststof pluggen
Hoogte basisprofiel 150 mm
Installatievoorwaarden :
- Controleer of de vloer voldoende draagkracht heeft, correct en vlak is
- Aan dezelfde kant moet de lengte van de voetplaat altijd groter zijn dan of gelijk aan de lengte van de armen.
- Minimale hoogte 1e niveau: 470 mm
- Plaats de zwaarste lasten onderaan het rek.
Sterke punten
Voldoet aan FEM.10.2.02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Belasting per trap | 600 kg |
| Aantal niveaus | 4 |
| Hoogte | 2500 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Type plank | arm |
| Type | volgende kit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 746,22 excl. BTW
/ stuk
€ 902,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen