Referenties
SSI Schäfer:147080
Rubix:13040207
Productdetails : SSI SCHAFER FRAMEVERBINDING 6MM RV3006 1042919
Sterke punten
• R3000: het multifunctionele stellingsysteem voor alle magazijntoepassingen.
• Uitgebreid pakket met bijbehorende accessoires.
• Framesysteem als insteekconstructie voor snelle montage.
• Vrije invulling van stellingsecties mogelijk in het verstelraster van 53 mm.
• Constructie met meerdere verdiepingen ook achteraf mogelijk.
• Uitgebreid pakket met bijbehorende accessoires.
• Framesysteem als insteekconstructie voor snelle montage.
• Vrije invulling van stellingsecties mogelijk in het verstelraster van 53 mm.
• Constructie met meerdere verdiepingen ook achteraf mogelijk.
Toepassingen
• Voor het verbinden van 2 achter elkaar geplaatste stellingsecties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
