SPARTEX G-LEVER FOLLOWINGKIT LIGHT SIMPLE 3 2000X800 892511
Enkele horizontale lichte rekken G-LEVER 3 niveaus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:867894
Spartex:892511
Rubix:A0283642
EAN:3660338450709

Documenten
Productdetails : SPARTEX G-LEVER FOLLOWINGKIT LIGHT SIMPLE 3 2000X800 892511
Rekken voor de opslag van lange ladingen op 3 niveaus
Verkrijgbaar in enkel- of dubbelzijdige uitvoering.
Versteviging: vastgeschroefd frame tussen 2 kolommen
Samenstelling elementen enkelzijdig
- Startset licht enkelzijdig 3 niveaus, 2 kolommen RAL7024 met voet, 6 armen RAL7024, 1 versteviging, 4 vloerbevestigingsplaten, 6 kunststof pluggen
- Enkelzijdige lichte vervolgset, 3 niveaus, 1 RAL7024 kolom met voet, 3 armen RAL 7024, 1 versteviging, 2 vloerbevestigingsplaten, 3 plastic pluggen
Hoogte voetprofiel 150 mm
Installatievoorwaarden:
- Controleer of de vloer voldoende draagkracht heeft, correct en vlak is
- Aan dezelfde kant moet de lengte van de voetplaat altijd groter zijn dan of gelijk zijn aan de lengte van de armen.
- Minimale hoogte 1e niveau: 470 mm
- Plaats de zwaarste lasten aan de voet van het rek
Verkrijgbaar in enkel- of dubbelzijdige uitvoering.
Versteviging: vastgeschroefd frame tussen 2 kolommen
Samenstelling elementen enkelzijdig
- Startset licht enkelzijdig 3 niveaus, 2 kolommen RAL7024 met voet, 6 armen RAL7024, 1 versteviging, 4 vloerbevestigingsplaten, 6 kunststof pluggen
- Enkelzijdige lichte vervolgset, 3 niveaus, 1 RAL7024 kolom met voet, 3 armen RAL 7024, 1 versteviging, 2 vloerbevestigingsplaten, 3 plastic pluggen
Hoogte voetprofiel 150 mm
Installatievoorwaarden:
- Controleer of de vloer voldoende draagkracht heeft, correct en vlak is
- Aan dezelfde kant moet de lengte van de voetplaat altijd groter zijn dan of gelijk zijn aan de lengte van de armen.
- Minimale hoogte 1e niveau: 470 mm
- Plaats de zwaarste lasten aan de voet van het rek
Voldoet aan FEM.10.2.02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Belasting per trap | 92 kg |
| Aantal niveaus | 3 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Diepte | 800 mm |
| Type plank | arm |
| Type | volgende kit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,60 excl. BTW
/ stuk
€ 574,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
