Referenties
FAG:DH520
Rubix:03016964
Fabrikant:0383902050000
EAN:4012801212311

Productdetails : FAG DH 520 AFDICHTING LAGERHUIS
Dichtingsvoeg DH
Sealing joint, double lipped
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Type | dubbele lipafdichting |
| Binnendiameter | 88 mm |
| Buitendiameter | 148 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | dh5 |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes