SKF TSN 605 A AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 605 A
Rubix:03073915
Fabrikant:95691
EAN:7316570262049
SKF TSN 605 A AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting
Typelagerafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TSN 605 A AFDICHTING LAGERHUIS


Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Veel varianten
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4,8x46,5x46,5 mm
Logistiek gewicht30 g
Typelagerafdichting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte8 mm
Serietsn
Materiaalaluminium
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,11 excl. BTW
/ stuk
27,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen