FESTO DUBBELE NIPPEL ESK-1/8-1/4 534151

Dubbele nippel ESK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ESK-1/8-1/4
Rubix:06145628
Fabrikant:534151
EAN:4052568048501
FESTO DUBBELE NIPPEL ESK-1/8-1/4 534151
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL ESK-1/8-1/4 534151


Dubbele nippel ESK-1/8-1/4 voor hoekcompensatie, in messinguitvoering. Pneumatische aansluiting 1=R1/8, Pneumatische aansluiting 2=R1/4, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal dubbele nippel=Messing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht34,14 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Aansluiting 2external thread bspt (r)
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,61 excl. BTW
/ stuk
11,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen