Referenties
Georg Fischer:721 200 106
Rubix:36162184
Fabrikant:721 200 106
EAN:7612988184165


Technische samenvatting
| Materiaal | pvc-u |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 20 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
Documenten
Productdetails : GF T-STUK PVC 20MM 721200106
Toepassingen
Chemische procesindustrie; micro-elektronica; scheepsbouw; waterbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pvc-u |
| Aansluiting 1 | 20 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Aansluiting 2 | 20 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,72 excl. BTW
/ stuk
€ 4,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen