SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2P-04

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2P-04
Rubix:05284876
Fabrikant:00766615
EAN:3618036034547
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2P-04

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 16
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2P-04


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150 °C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing
Aansluiting 16
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Aansluiting 24
0,78 excl. BTW
/ stuk
0,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen