Referenties
Festo:NPFC-DS-M5-G18-M
Rubix:A0252754
Fabrikant:8142591
EAN:4052568568245

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-DS-M5-G18-M 8142591
Dubbele nippel npfc-ds-m5-g18-m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Aansluiting 2 | g1/8 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen