NORGREN KOPPELING 233120028

Norgren

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:233120028
Rubix:0699002884
Fabrikant:233120028
NORGREN KOPPELING 233120028

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1female thread iso g1/4 (bspp)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KOPPELING 233120028


Plug G 1/4 binnendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1female thread iso g1/4 (bspp)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Profielserie 233 (nominale maat ø 5 mm)
Aansluiting 2series 233 compatible quick connector (single shut-off)
Aangepaste tariefcode73079980
29,10 excl. BTW
/ 10 stuks
35,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen