PORTWEST HANDSCHOEN RIGGER A230 GRIJS MT XL
Dubbele Palm Rigger Handschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:A230GRRXL
Rubix:A0466760
EAN:5036108292219





Documenten
Productdetails : PORTWEST HANDSCHOEN RIGGER A230 GRIJS MT XL
Superieure Dubbele Palm Werkhandschoen met extra versterkte bescherming voor de handpalm en vingerkootjes. Geschikt voor in de bouw, tuinaanleg, landbouw en bosbouw.
Sterke punten
•For use in construction, landscaping, agriculture and forestry
Superior double palm riggers
Additional reinforced protection on palm and forefinger areas
Cotton backing for repeatability
Knuckle back protection
Superb abrasion and tear resistance
CE certified
ANSI abrasion level 2
Superior double palm riggers
Additional reinforced protection on palm and forefinger areas
Cotton backing for repeatability
Knuckle back protection
Superb abrasion and tear resistance
CE certified
ANSI abrasion level 2
Toepassingen
Construction, Landscaping, Agriculture, Forestry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Coating van de handschoenen | leer |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Gebruiksomgeving | multifunctioneel |
| Verpakking | 12 stuks per binnenverpakking; 72 stuks per buitenkarton |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | rundsplitsleer, katoen, polyester, rubber, elastaan |
| Lengte | 41 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,20 excl. BTW
/ 12 paar
€ 55,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen