Kegellager Timken M919010D, Buitendiameter: 533.4 mm | Binnendiameter: 109 mm | Breedte: 44.45 mm

Dubbele rij - Dubbele cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:M919010D
Rubix:03328942
Fabrikant:100097998
EAN:0053893707860
TIMKEN M 919010 D CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter109 mm
Buitendiameter533,4 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 919010 D CUP


Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Dubbele (cup) buitenringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen als de (kegel) binnenringen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)160,8x160,8x49,5 mm
Gewicht verpakking1675,1 g
Binnendiameter109 mm
Buitendiameter533,4 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,11 kg
Seriem919000
Statische basisbelasting, radiaal - C0r246000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr203000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.519,19 excl. BTW
/ stuk
3.048,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen