Kegellager Timken 42620-30000, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 107.188 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellagerkom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:42620-30000
Rubix:03322773
Fabrikant:100083814
EAN:0053893287270
TIMKEN 42620-30000 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter107,188 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 42620-30000 CUP


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,225x127x127 mm
Logistiek gewicht467 g
Afmeting verpakking (D x B x H)131,826x131,826x33,274 mm
Gewicht verpakking433,2 g
Binnendiameter107,188 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
€ 273,29 excl. BTW
/ stuk
€ 330,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.