Kegellager Timken LM451349-902B4, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 266.7 mm | Breedte: 127 mm
Dubbele rij - Dubbele cupbevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM451349-902B4
Rubix:03328361
Fabrikant:100144846
EAN:0053893805047







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 266,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 127 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 451349-902B4 KEGELLAGER ASSY
Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden. Vooraf aangepaste afstandhouders zorgen voor een snellere installatie door de aanpassingsprocedure voor lagerafstand te elimineren.
Sterke punten
Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur.
Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Twee-rij dubbel-buitenringlagers (TDO) zijn voorzien van een dubbele buitenste ring (cup) en twee enkele binnenringen (kegels).
De buitenring heeft groef- en smeringsgaten in de buitendiameter.
Meestal verkocht met een afstandhouder voor de axiale interne wijdte of Bench End Play (BEP) controle om de aanpassingsprocedure te elimineren.
De interne axiale wijdte wordt op de afstandhouder gemarkeerd voor identificatie- en besteldoeleinden.
Interne axiale wijdte is de fabrieksinstelling om een Matched Bearing Assembly (MBA) te creëren.
Componenten kunnen niet worden gecombineerd met andere componenten van een andere lagerbevestiging.
Brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn.
Kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven
Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Twee-rij dubbel-buitenringlagers (TDO) zijn voorzien van een dubbele buitenste ring (cup) en twee enkele binnenringen (kegels).
De buitenring heeft groef- en smeringsgaten in de buitendiameter.
Meestal verkocht met een afstandhouder voor de axiale interne wijdte of Bench End Play (BEP) controle om de aanpassingsprocedure te elimineren.
De interne axiale wijdte wordt op de afstandhouder gemarkeerd voor identificatie- en besteldoeleinden.
Interne axiale wijdte is de fabrieksinstelling om een Matched Bearing Assembly (MBA) te creëren.
Componenten kunnen niet worden gecombineerd met andere componenten van een andere lagerbevestiging.
Brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn.
Kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 288,0x418,0x456,0 mm |
| Gewicht verpakking | 31829,0 g |
| Binnendiameter | 266,7 mm |
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 127 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.571,53 excl. BTW
/ stuk
€ 10.371,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen