Kegellager Timken L 44600L A-90052, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 24.511 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L 44600L A-90052
Rubix:03327853
EAN:0053893293844
TIMKEN L 44600 LA-90052 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte24,511 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44600 LA-90052 KEGELLAGER ASSY


Tapered Roller Bearing Set Timken
Timken L44600LA-90052 (Type 2S) kegellager assy met snap-ring spacer voor vooraf bepaalde lagersetting en axiale positionering in doorlopende behuizingen. Boorgat 25,4 mm en massa 0,28 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte24,511 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,28 kg
Totale breedte lager31,623 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9230 N
Aangepaste tariefcode84822000
135,18 excl. BTW
/ stuk
163,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.