Kegellager Timken M235145-902A3, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 101.6 mm

Dubbele rij - Dubbele kom assemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:M235145-902A3
Rubix:03328744
Fabrikant:100091841
EAN:0053893533063
TIMKEN M 235145-902A3 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 235145-902A3 KEGELLAGER ASSY


Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,3x260,3 mm
Gewicht verpakking16149,7 g
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7.646,27 excl. BTW
/ stuk
9.251,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen