Kegellager FAG 30228-XL, Buitendiameter: 250 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 36 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:30228-XL
Rubix:A0282321
Fabrikant:0783685020000
EAN:4047643099417
FAG 30228 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 30228 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8800 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingcn
Serie302
Kokerstaal
Grenstoerental3450 rpm
Totale breedte lager45,75 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r560000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr490000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
820,36 excl. BTW
/ stuk
992,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen