Kegellager Timken M244249-90114, Buitendiameter: 314.325 mm | Binnendiameter: 220.662 mm | Breedte: 131.762 mm

Dubbele rij - Dubbele kom assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M244249-90114
Rubix:03320971
Fabrikant:100183998
EAN:0053893548036
TIMKEN M 244249-90114 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter220,662 mm
Buitendiameter314,325 mm
Breedte131,762 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 244249-90114 KEGELLAGER ASSY


Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)298,5x298,5x63,5 mm
Gewicht verpakking31254,3 g
Binnendiameter220,662 mm
Buitendiameter314,325 mm
Breedte131,762 mm
Type lagerspelingcn
€ 8.598,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10.404,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.