Kegellager Timken 43319D, Buitendiameter: 80.962 mm | Binnendiameter: 24.38 mm | Breedte: 55.56 mm

Kegelvormige rollichamen dubbele cup component

Zie technische informatie

Referenties

Timken:43319D
Rubix:03384847
Fabrikant:100008965
EAN:0053893289601
TIMKEN 43319 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter24,38 mm
Buitendiameter80,962 mm
Breedte55,56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 43319 D CUP


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,688x80,963x80,963 mm
Logistiek gewicht505 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x46,0756 mm
Gewicht verpakking504,8 g
Binnendiameter24,38 mm
Buitendiameter80,962 mm
Breedte55,56 mm
Type lagerspelingcn
Serie43300
Kokerstaal
€ 206,36 excl. BTW
/ stuk
€ 249,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.