Kegellager Timken HH932145-90024, Buitendiameter: 304.8 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 190.5 mm

Dubbele rij - Ruimtebevestiging achter elkaar

Zie technische informatie
Referenties
Timken:HH932145-90024
Rubix:03326625
Fabrikant:100097317
EAN:0053893714400
TIMKEN HH 932145-90024 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter304,8 mm
Breedte190,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 932145-90024 KEGELLAGER ASSY


Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden. Vooraf aangepaste afstandhouders zorgen voor een snellere installatie door de aanpassingsprocedure voor lagerafstand te elimineren.

Sterke punten

Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur.
Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Twee enkele-rij lagers zijn gemonteerd in een configuratie achter elkaar (ook bekend als indirecte bevestiging) (2TS-IM).
Buitenring- en binnenringafstandhouders controleren van de axiale interne wijdte, of Bench End Play (BEP) voor het elimineren van de aanpassingsprocedure.
De interne axiale wijdte wordt op de afstandhouder gemarkeerd voor identificatie- en besteldoeleinden.
Interne axiale wijdte is de fabrieksinstelling om een Matched Bearing Assembly (MBA) te creëren.
Componenten kunnen niet worden gecombineerd met andere componenten van een andere lagerbevestiging.
Buitenringafstandhouder heeft oliesleuven.
Metrische 2TS face-to-face MBA’s zijn in het onderdeelnummer aangegeven als "DB"

Toepassingen

Verloopstukeenheden / Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking57898,3 g
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter304,8 mm
Breedte190,5 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18.002,44 excl. BTW
/ stuk
21.782,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen