Kegellager NTN 4T-30206, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 17.25 mm
NTN - Kegellager - 30244
Zie technische informatieReferenties
NTN:4T-30206
Rubix:A0486588
EAN:4547359003185



Productdetails : NTN 4T-30206 KEGELLAGER
Kegellager, kooi van geperst staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x62x17,25 mm |
| Logistiek gewicht | 244 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 30200 |
| Materiaal | gehard staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Norm | iso 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,63 excl. BTW
/ stuk
€ 14,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen