Kegellager Timken 2525, Buitendiameter: 72.022 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:2525
Rubix:03384700
Fabrikant:100059477
EAN:0053893116884
TIMKEN 2525 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72,022 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2525 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking189,6 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72,022 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Serie2500
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,35 excl. BTW
/ stuk
102,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen