Filter opties
Categorieën
  • Dubbele ringsleutel (313)
  • Merk / Fabrikant

    154 Product (en) met 313 variant (s):

    Relevance
    • Opening
      16x17 mm
    • Lengte
      245 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    GEDORE RINGSLEUTEL 2 - 16 X 17 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • gedore:2 16x17
    • rubix:10010129
    • fabrikant:6017210
    • ean:4010886601723
    19,07 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      24x27 mm
    • Lengte
      270 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    GEDORE OPEN RINGSLEUTEL 400 - 24 X 27 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • gedore:400 24x27
    • rubix:10013138
    • fabrikant:6058750
    • ean:4010886605875
    62,01 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      17x19 mm
    • Lengte
      186 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    GEDORE RINGSLEUTEL 4 - 17 X 19 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • gedore:4 17x19
    • rubix:10010334
    • fabrikant:6054760
    • ean:4010886605479
    20,97 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      13 mm
    • Lengte
      141 mm
    • Afwerking
      Satijnchromen handgreep/gebrande kop

    FACOM RINGRATELSLEUTEL OPEN 70A.13

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • facom:70A.13
    • rubix:10108714
    • ean:3148511166536
    41,36 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      24X27 mm
    • Lengte
      260 mm
    • Afwerking
      Gesatineerd, verchroomd

    FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.24X27

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • facom:42.24X27
    • rubix:10107997
    • ean:3148511017104
    43,50 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      9,42x11,17 mm
    • Lengte
      140 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    GEDORE RINGSLEUTEL TX4 - E10 X E12

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • gedore:TX 4 E10xE12
    • rubix:10010356
    • fabrikant:6059990
    • ean:4010886605998
    20,34 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      11/16x3/4 mm
    • Lengte
      215 mm
    • Afwerking
      Gesatineerd, verchroomd

    FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.11/16X3/4

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:42.11/16x3/4
    • rubix:10107990
    • ean:3148511017807
    28,58 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      1' mm
    • Lengte
      51 mm
    • Afwerking
      Hoogglanzend chroom

    FACOM OPSTEEKSLEUTEL 3/8" J.1PFL FLUO

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:J.1PFL
    • rubix:10560284
    • ean:3662424036422
    49,65 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      10X11 mm
    • Lengte
      124 mm
    • Afwerking
      Gesatineerd, verchroomd

    FACOM RINGSLEUTEL OPEN 43.10X11

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:43.10X11
    • rubix:10108026
    • ean:3148511021309
    29,89 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      1/2x9/16" mm
    • Lengte
      325 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    GEDORE RINGSLEUTEL 2 - 2W 1/2 X 9/16

    • gedore:2 1/2x9/16W
    • rubix:10010206
    • fabrikant:6027440
    • ean:4010886602744
    • Opening
      19,1x22,2 mm
    • Lengte
      400 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    GEDORE RINGSLEUTEL 2 3/4 X 7/8 WW

    • gedore:2 3/4x7/8W
    • rubix:10015734
    • fabrikant:6028090
    • ean:4010886602805
    • Opening
      10x11 mm
    • Lengte
      125 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    (U) GEDORE RINGSLEUTEL 2B - 10 X 11 MM

    • gedore:2 B 10x11
    • rubix:10010302
    • fabrikant:6051310
    • ean:4010886605134
    • Opening
      11x13 mm
    • Lengte
      150 mm

    STAHLWILLE STARTERSLEUTEL 27-11 X 13

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41091113
    • rubix:10122872
    • ean:4018754022045
    25,64 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      275 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 18 X 19

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41041819
    • rubix:10122720
    • ean:4018754020973
    16,25 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      193 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 10 X 11

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41071011
    • rubix:10122817
    • ean:4018754021673
    14,48 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      14x17 mm
    • Lengte
      200 mm

    BAHCO RINGSLEUTEL OPEN 14-17MM 1949M-14-17

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bahco:1949M-14-17
    • rubix:10080959
    • ean:7314151055448
    25,72 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      19x22 mm
    • Lengte
      225 mm

    STAHLWILLE STARTERSLEUTEL 27-19 X 22

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41091922
    • rubix:10122877
    • ean:4018754022090
    41,20 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      15x17 mm
    • Lengte
      184 mm

    STAHLWILLE STARTERSLEUTEL 27-15 X 17

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41091517
    • rubix:10122875
    • ean:4018754022076
    32,34 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      200 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 10 X 11

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41041011
    • rubix:10122684
    • ean:4018754020829
    11,47 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      245 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 14 X 15

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41041415
    • rubix:10122704
    • ean:4018754020928
    13,24 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      40,5 mm
    • Lengte
      270 mm

    STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 24 X 27

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41082427
    • rubix:10122868
    • ean:4018754022007
    40,04 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      165 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 6 X 7

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41040607
    • rubix:10122672
    • ean:4018754020782
    10,32 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      180 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 8 X 9

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41040809
    • rubix:10122680
    • ean:4018754020805
    10,47 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      19x22 mm
    • Lengte
      230 mm

    STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 19 X 22

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stahlwille:41081922
    • rubix:10122866
    • ean:4018754021970
    28,57 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 154