FACOM RINGRATELSLEUTEL 64.14X15

Ringratelsleutel 64

Zie technische informatie
Referenties
Facom:64.14X15
Rubix:10108690
EAN:3148517425064
FACOM RINGRATELSLEUTEL 64.14X15
Technische samenvatting
Opening14x15
Lengte190 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL 64.14X15


Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
A [mm]: 6x7B [mm]: 14,2B1 [mm]: 17,2C [mm]: 8,0E [mm]: 6,3E1 [mm]: 6,5E2 [mm]: 3,0H3 [mm]: 3L [mm]: 115[g]: 35

Sterke punten

• Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken.• Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).• Metrische maten: van 6 tot 24 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Toepassingen

Allows flat access to the nut.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190x28x9 mm
Gewicht verpakking130 g
Opening14x15
Lengte190 mm
Typeratel sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,53 excl. BTW
/ stuk
39,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen