GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 1.1/16" - 1 B 1.1/16AF

Ringsteeksleutel 1 B (AF) - inch maat

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1 B 1.1/16AF
Rubix:10010060
Fabrikant:6006600
EAN:4010886600665
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 1.1/16" - 1 B 1.1/16AF
Technische samenvatting
Lengte352 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 1.1/16" - 1 B 1.1/16AF



• ringzijde 10° gebogen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 1.1/16"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht559 g
Lengte352 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,83 excl. BTW
/ stuk
42,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden