Referenties
Milwaukee:4932493275
Rubix:A0878255
Fabrikant:4932493275
EAN:4058546481469

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 25X28MM 4932493275
Dubbele ringsleutels 25x28 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 25 x 28 mm |
| Lengte | 337 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,00 excl. BTW
/ stuk
€ 29,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
