FACOM STEEKSLEUTEL EXTRA PLAT 31.18X19

31 - Extra platte steeksleutels, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:31.18X19
Rubix:10107533
EAN:3148510971001
FACOM STEEKSLEUTEL EXTRA PLAT 31.18X19

Technische samenvatting

Opening18x19
Lengte250 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL EXTRA PLAT 31.18X19


31 - Metric "extra fine" open-end wrenches
- "Extra fine" open-end wrenches: 30% finer than a classic open-end wrench = maximum accessibility.
- Indispensable for reduced access and locknuts.
- Heads angled at 15°.
-Metric dimensions: from 6 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 6x7B x B1 [mm]: 16,6 x 19,6E [mm]: 2,2Br [mm]: 148L [mm]: 147[g]: 20

Sterke punten

• Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat.• Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren.• 15° gebogen koppen.• Metrische maten: van 6 tot 24 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht163 g
Afmeting verpakking (D x B x H)250x45x5 mm
Gewicht verpakking163 g
Opening18x19
Lengte250 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 20,92 excl. BTW
/ stuk
€ 25,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen