MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 19MM 4932471527
MAX BITE™ combinatiesleutel
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471527
Rubix:A0878364
Fabrikant:4932471527
EAN:4058546294267


Technische samenvatting
| Opening | max bite™ maulöffnung voor verminderde wegglijden en doorslaan |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Type | combinatiesleutel |
Productdetails : MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 19MM 4932471527
Ring-steeksleutel MAXBITE™ 19 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | max bite™ maulöffnung voor verminderde wegglijden en doorslaan |
| Lengte | 250 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,25 excl. BTW
/ stuk
€ 18,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen