GEDORE STIFTSLEUTEL 2C-T-GREEP INWEN. TORX T15 - 2142 TX T15

Sleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:2142 TX T15
Rubix:10020216
Fabrikant:2516934
EAN:4010886933169
GEDORE STIFTSLEUTEL 2C-T-GREEP INWEN. TORX T15 - 2142 TX T15
Technische samenvatting
Openingt15
Lengte152 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTEL 2C-T-GREEP INWEN. TORX T15 - 2142 TX T15


Stiftsleutel met 2C-T-greep inwendige TORX T15 met ophanggat chroom-vanadium staal, kling verchroomd, punt gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Openingt15
Lengte152 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,82 excl. BTW
/ stuk
9,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen