Referenties
Bahco:315M-70
Rubix:A0771946
EAN:7314150133406

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 70MM 315M-70
Slagringsleutel, diep doorgezet, metrisch. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Sterke punten
Metric Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7265 g |
| Opening | 70 |
| Type | slagmoersleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,13 excl. BTW
/ stuk
€ 359,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
