SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VQ2000-FPG-C8C8

Dubbele terugslagblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQ2000-FPG-C8C8
Rubix:05297540
Fabrikant:VQ2000-FPG-C8C8
EAN:3618036556261
SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VQ2000-FPG-C8C8

Technische samenvatting

Aansluiting8 ''
Materiaaldrukgietaluminium (behuizing);roestvast staal (klepschuif/huls);hars (zuiger)
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VQ2000-FPG-C8C8


Het dubbele terugslagblok van SMC voor het gescheiden type VQ1000/2000 kan op de leiding aan de uitlaatzijde worden gebruikt om een cilinder gedurende langere tijd in een tussenpositie te houden. Door het dubbele terugslagblok te combineren met een ingebouwde pilotgestuurde dubbele terugslagklep en een 3-standige solenoïdeklep met uitlaatzentrum kan de cilinder in het midden stoppen of zijn positie voor een langere periode behouden.
VQ1000/2000 Dubbel checkblok, gescheiden type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht156 g
Aansluiting8 ''
Materiaaldrukgietaluminium (behuizing);roestvast staal (klepschuif/huls);hars (zuiger)
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Typedubbel checkblok
Maatc8c8
Land van oorsprongJP
€ 58,10 excl. BTW
/ stuk
€ 70,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen