MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 1/8 - 859688

Terugslagklep, veerbelast , AISI 316L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859688
Rubix:06850942
EAN:3660338146732
MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 1/8 - 859688
Technische samenvatting
Aansluitingg1/8 ''
Materiaalrvs
Minimale bedrijfsdruk0,3 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 1/8 - 859688


BSP Female
Openingsdruk: 0,3 bar
Maximale druk: 25 bar
Temperatuur: -10°C tot +120°C
Materiaal afdichting : FKM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Aansluitingg1/8 ''
Materiaalrvs
Minimale bedrijfsdruk0,3 bar
Maximale bedrijfsdruk25 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,20 excl. BTW
/ 2 stuks
174,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen