MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 1/2 - 859691
Terugslagklep, veerbelast , AISI 316L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859691
Rubix:06850948
EAN:3660338146763


Technische samenvatting
| Aansluiting | g1/2 '' |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,3 bar |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 1/2 - 859691
BSP Female
Openingsdruk: 0,3 bar
Maximale druk: 25 bar
Temperatuur: -10°C tot +120°C
Materiaal afdichting : FKM
Openingsdruk: 0,3 bar
Maximale druk: 25 bar
Temperatuur: -10°C tot +120°C
Materiaal afdichting : FKM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting | g1/2 '' |
| Materiaal | rvs |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,91 excl. BTW
/ stuk
€ 113,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden