Referenties
Fabory:37240.060.001
Rubix:08913350
EAN:8715492767370

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,1 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 11,1 mm |
Productdetails : ST VEERRING DUBBEL MEERGANGIG M6
Dubbele veerring Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,3 g |
| Binnendiameter | 6,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 11,1 mm |
| Metrische diameter | M6 |
| Maat | m6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 139,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen