ST TANDVEERRING BOL/CONISCH BINNENVERT. JZC NFE25-512 M10
Grote, bolle tandveerring met binnenvertanding type JZC NF E25-512 Verenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37560.100.001
Rubix:08916879
EAN:8715492770561

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 26,3 mm |
Productdetails : ST TANDVEERRING BOL/CONISCH BINNENVERT. JZC NFE25-512 M10
Grote, bolle tandveerring met binnenvertanding type JZC NF E25-512 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Binnendiameter | 10,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 26,3 mm |
| Metrische diameter | M10 |
| Maat | m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 68,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen