Referenties
Tsubaki:RS24B NEPTUNE 1 2POL (P=1-1/2'')
Rubix:01270690
Fabrikant:70235240008
EAN:8718472783537
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS24B-1 NEP
Koolstofstalen ketting van topkwaliteit die kan worden gebruikt in toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en natte omgevingen, zoals voedselverwerking, afvalverwerking, verpakking, sterilisatie van PET-flessen. De Neptune™ oppervlaktebehandeling combineert de uniek ontwikkelde speciale coating en speciale harscoating van Tsubaki voor een uitstekende weerstand tegen corrosie (roest) en chemische stoffen. Neptune™ kettingen hebben dezelfde treksterkte en toegelaten belasting als onze standaard rollenkettingen. Sterk corrosiewerend, uitstekende chemische weerstand, zelfde sterkte als een koolstofstalen ketting, minder belastend voor het milieu.Schakels en clips separaat leverbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 264 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,93 excl. BTW
/ stuk
€ 241,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen